Mechanikerzange verchromt oval-spitz, 40° abgewinkelt 200 mm

Artikel-Nr.: 716700 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Backenlänge 73 mm
Ausführung Backen innen geraut
Maulform oval-spitz, gebogen
Norm DIN ISO 5745
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche verchromt
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 716700 200
EAN / GTIN 4003773043669
Herstellernummer 38 25 200

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige, lange Backen, innen geraut. Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb