Zündkerzenstecker-Abziehzange, verchromt 200 mm

Artikel-Nr.: 715350 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 200 mm
    Backenlänge 73 mm
    Maulform 45° abgewinkelte Backen
    Norm DIN ISO 5745
    Griff Mehrkomponenten-Hülle
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
    Oberfläche verchromt
    Produktart Greifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 715350 200
    EAN / GTIN 4003773017233
    Herstellernummer 38 95 200

    Beschreibung

    Ausführung:

    45° abgewinkelte Backen, speziell zum Greifen von Zündkerzensteckern und anderen Rundteilen. Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb