Flachrundzange ERGO™ gerade, verchromt 140 mm

Artikel-Nr.: 713940 140
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 140 mm
    Backenlänge 39 mm
    Maulform oval-spitz, gerade
    mit zuschaltbarer Öffnungsfeder ja
    Norm DIN ISO 5745
    Backeneigenschaft Schneiden induktiv gehärtet (ca. 59 HRC)
    Ausführung Backen innen geraut
    Griff starkwandige ERGO® Griffhülle
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 713940 140
    EAN / GTIN 7314150102150
    Herstellernummer 2430 GC-140 IP

    Beschreibung

    Ausführung:

    Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf und Gelenk verchromt. Besonders schlanke, oval-spitze Backen, innen geraut. Starkwandige Griffhüllen mit zu- und abschaltbarer Öffnungsfeder. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 59 HRC); geeignet für harten und weichen Draht.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb