Montierzange, lange Ausführung, 45° abgewinkelt 280 mm

Artikel-Nr.: 713780 280
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 280 mm
Backenlänge 70 mm
Maulform oval-spitz
Norm DIN ISO 5743
Ausführung Backen 45° abgewinkelt, innen gezahnt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
Gewicht 235 g
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 713780 280
EAN / GTIN 4003773079422
Herstellernummer 28 81 280

Beschreibung

Ausführung:

Ermöglicht sicheres Greifen, Halten und Führen kleiner Kupferrohre, Schrauben und Kabel sowie anderer Rundteile durch gefräste Nuten mit glatter Oberfläche. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Für Greif-, Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank schlanker, sehr langer Bauform geeignet.

Norm:

DIN ISO 5743

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb