Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen 160 mm

Artikel-Nr.: 713501 160
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
96 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Backenlänge 50 mm
Maulform oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°)
Norm DIN ISO 5745
Backeneigenschaft Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen innen geraut
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche verchromt
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 713501 160
EAN / GTIN 4003773016007
Herstellernummer 25 25 160

Beschreibung

Ausführung:

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.
Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.
KNIPEXtend dient dem Anschluss von Erweiterungen, etwa ColorCode Clips (CCCs) zur Individualisierung oder TetheredTool Clips (TTCs) zum Anbringen einer Tethered Tools-Absturzsicherung.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Hinweis:

Vorgängermodell Nr. 713500 bis Verfügbarkeit der KNIPEXtend-Modelle weiterhin bestellbar.