{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Backenlänge | 50 mm | |
Maulform | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 713500 160 | |
EAN / GTIN | 4003773016007 | |
Herstellernummer | 25 25 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen 160 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
58 Stück sofort lieferbar
CHF 29.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
80 Stück sofort lieferbar
CHF 21.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 16.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 18.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) |
Backenlänge | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
ganze Länge | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Maulform | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |