Flachrundzange gerade VDE-isoliert 200 mm

Artikel-Nr.: 713351 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 200 mm
    Backenlänge 73 mm
    Maulform oval-spitz, gerade
    Norm ähnlich DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Backeneigenschaft Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
    Ausführung Backen innen geraut
    Griff Mehrkomponenten-Hülle
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche blank
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 713351 200
    EAN / GTIN 4045197888006
    Herstellernummer 713351 200

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.
    Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
    Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb