{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Backenlänge | 73 mm | |
Maulform | oval-spitz, gerade | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | blank | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 713200 200 | |
EAN / GTIN | 4045197166043 | |
Herstellernummer | 713200 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Flachrundzange gerade, blank 200 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 15.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
147 Stück sofort lieferbar
CHF 22.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 17.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) |
Backenlänge | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
ganze Länge | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Maulform | oval-spitz, gerade | oval-spitz, gerade | oval-spitz, gerade |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Oberfläche | blank | verchromt | blank |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |