• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Flachrundzange gerade, verchromt, mit Griffhüllen 160

Artikel-Nr.: 713101 160
Neuheit

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 160 mm
    Backenlänge 50 mm
    Maulform oval-spitz, gerade
    Norm DIN ISO 5745
    Backeneigenschaft Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
    Ausführung Backen innen geraut
    Griff Mehrkomponenten-Hülle
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 713101 160
    EAN / GTIN 4003773022817
    Herstellernummer 25 05 160

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.
    Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.
    KNIPEXtend dient dem Anschluss von Erweiterungen, etwa ColorCode Clips (CCCs) zur Individualisierung oder TetheredTool Clips (TTCs) zum Anbringen einer Tethered Tools-Absturzsicherung.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Hinweis:

    Vorgängermodell Nr. 713100 bis Verfügbarkeit der KNIPEXtend-Modelle weiterhin bestellbar.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb