Langbeckzange, oval-spitz, verchromt 140 mm

Artikel-Nr.: 711400 140
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 140 mm
    Backenlänge 42 mm
    Maulform oval-spitz
    Norm DIN ISO 5745
    Ausführung Backen innen geraut
    Griff mit Kunststoff überzogen
    Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche Zange verchromt
    Produktart Flachzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 711400 140
    EAN / GTIN 4003773216377
    Herstellernummer 30 23 140

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit langen, schlanken Backen und eingelegtem Gelenk.
    Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb