{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Backenlänge | 47 mm | |
Maulform | flach | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche Zange | verchromt | |
Produktart | Flachzange |
Artikelnummer | 711200 160 | |
EAN / GTIN | 4003773035046 | |
Herstellernummer | 30 15 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Langbeckzange, flach, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar
CHF 26.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 14.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 17.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar
CHF 22.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung Backen | innen geraut | innen geraut | innen geraut | innen geraut |
Backenlänge | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
ganze Länge | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Maulform | flach | flach | flach | flach |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Oberfläche Zange | verchromt | blank | blank | verchromt |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |