{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Backenlänge | 30 mm | |
Maulform | flach | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
isoliert bis | AC 1000 V; DC 1500 V | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | |
Oberfläche Zange | verchromt | |
Produktart | Flachzange |
Artikelnummer | 710300 160 | |
EAN / GTIN | 4003773033783 | |
Herstellernummer | 20 06 160 | |
Hersteller | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |