Schweißer-Gripzange 275 mm

Artikel-Nr.: 709201 275
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 275 mm
    Spannweite a 55 mm
    obere Greifbacke 90° abgewinkelt
    Ausführung Backen U-Form
    Werkstoff Zange Federstahl
    Werkstoff Greifbacken Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche vernickelt
    Produktart Gripzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 709201 275
    EAN / GTIN 4062406241049
    Herstellernummer 709201 275

    Beschreibung

    Ausführung:

    U-Form-Greifbacken; obere Greifbacke 90° abgewinkelt. Stabiler Federstahl-Zangenkörper. Zange ganz vernickelt.

    Verwendung:

    Zum Spannen beim Verschweißen von Profil- oder Flachmaterial usw. auf Stoß.

    Werkstoff:

    Greifbacken Chrom-Vanadium-Stahl.

    Ersatzteil:

    Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 10.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb