Monierzange, schwarz atramentiert 280 mm

Artikel-Nr.: 706675 280
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
73 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 280 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 2,8 mm
Norm DIN ISO 9242
Kopf schlank
Schenkel lang
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf blank
Produktart Kneifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706675 280
EAN / GTIN 4045197224026
Herstellernummer 706675 280

Beschreibung

Ausführung:

Mit besonders schlankem Kopf und langen Schenkeln. Hochfeste Schneiden mit Präzisionsschliff, Kopf blank.

Norm:

DIN ISO 9242

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb