Kraft-Monierzange, schwarz atramentiert 300 mm

Artikel-Nr.: 706671 300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 300 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 3,8 mm
Norm DIN ISO 9242
Produktart Kneifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706671 300
EAN / GTIN 4003773022398
Herstellernummer 99 10 300

Beschreibung

Ausführung:

Mit besonders schlankem Kopf und langen Schenkeln. Hochfeste Schneiden mit Präzisionsschliff, Kopf blank.

Verwendung:

Besonders zum Verflechten von Moniereisen, mit hoher Übersetzung. Schneidet weichen Draht bis 4,5 mm ⌀. Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlages.

Norm:

DIN ISO 9242

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.