Schwere Beißzange, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 706610 160
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Lieferung in 2 - 3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 9243
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
Produktart Kneifzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 706610 160
Kopieren
EAN / GTIN 4003773013129
Kopieren
Herstellernummer 50 00 160
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Modell, verschleißfest. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert.

Norm:

DIN ISO 9243

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb