Kraft-Seitenschneider, verchromt VDE-isoliert, mit Sicherungsöse, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 706051 200
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 4,2 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 3 mm
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ 2,5 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Oberfläche verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider ja
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder nein
mit Öffnungsfeder nein
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 706051 200
Kopieren
EAN / GTIN 4003773081494
Kopieren
Herstellernummer 74 06 200 T
Kopieren
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Zange mit Sicherungsöse zur Anbringung einer Absturzsicherung. Sicherungsöse fest mit der Griffhülle verschweißt, dynamisch belastbar bis 3 m Fallhöhe.
Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Verwendung:

Zum Einsatz im Hochbau, Tiefbau, Gebäudeinstandhaltung, bei Industriekletterern, Dachdeckern, im Messebau etc.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Hinweis:

Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb