Wasserpumpenzange Cobra® atramentiert mit Sicherungsöse, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 706020 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Cobra
ganze Länge 250 mm
Spannweite für Sechskant 46 mm
Spannweite für Rohre 2 Zoll
Anzahl Rasten Feineinstellung 25
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706020 250
EAN / GTIN 4003773080152
Herstellernummer 87 02 250 T

Beschreibung

Ausführung:

Zange mit Sicherungsöse zur Anbringung einer Absturzsicherung. Sicherungsöse fest mit der Griffhülle verschweißt, dynamisch belastbar bis 3 m Fallhöhe.

Verwendung:

Zum Einsatz im Hochbau, Tiefbau, Gebäudeinstandhaltung, bei Industriekletterern, Dachdeckern, im Messebau etc.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Hinweis:

Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb