{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 250 mm | |
Oberfläche | manganphosphatiert, Backen poliert | |
Spannweite für Sechskant | 35 mm | |
Spannweite für Rohre | 1.1/2 Zoll | |
Anzahl Rasten Feineinstellung | 12 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Ausführung Backen | ausgekerbte, verzahnte Greifbacken | |
Griff | rutschhemmender Kunststoffüberzug | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
funkenfrei | nein | |
Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja | |
Selbstklemmung | ja | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 706000 250 | |
EAN / GTIN | 4045197439543 | |
Herstellernummer | 706000 250 |