Alternativartikel:

Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz 180 mm

Artikel-Nr.: 706000 180
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Oberfläche manganphosphatiert, Backen poliert
Spannweite für Sechskant 28 mm
Spannweite für Rohre 1 Zoll
Anzahl Rasten Feineinstellung 10
Norm DIN ISO 8976
Ausführung Backen ausgekerbte, verzahnte Greifbacken
Griff rutschhemmender Kunststoffüberzug
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Selbstklemmung ja
Klemmschutz ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706000 180
Herstellernummer 706000 180

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Rasten-Feinverstellmöglichkeit durch Druck auf einen gefederten Knopf. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend. Oberfläche manganphosphatiert, Backen poliert. Ergonomisch ausgeformte Schenkel mit rutschhemmendem Kunststoff-Überzug.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb