Frontgreifzange atramentiert, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 705991 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Elektrostahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung TwinGrip
ganze Länge 200 mm
Backenlänge 27 mm
Backenbreite 11 mm
Spannweite für Sechskant 22 mm
Spannweite für Rohre 7/8 Zoll
Klemmschutz ja
Selbstklemmung ja
Anzahl Rasten Feineinstellung 5
Ausführung Backen 3-Punkt-Anlage
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Produktart Rohrgreifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 705991 200
EAN / GTIN 4003773087243
Herstellernummer 82 01 200

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle, extra schlanke Kopfform für beengte Arbeitsverhältnisse. Durchgestecktes Gelenk (=doppelte Führung) und Klemmschutz gegen Quetschverletzung. Rasten-Feinverstellung über gefederten Druckknopf, 5-fach verstellbar für präzises Anpassen der Greifweite. Frontgreif- und Seitengreiffunktion. Zange grau atramentiert, Kopf poliert, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 61 HRC).
Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Sicheres frontales Greifen auch flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage. Greifen, Anziehen und Lösen auch vergüteter Schraubenköpfe sowie abgenutzter Bolzen und Schrauben.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb