{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Cobra | |
ganze Länge | 300 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Spannweite für Sechskant | 60 mm | |
Spannweite für Rohre | 2.3/4 Zoll | |
Anzahl Rasten Feineinstellung | 30 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
funkenfrei | nein | |
Schnellverstellung | nein | |
Selbstklemmung | ja | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 705950 300 | |
EAN / GTIN | 4003773014126 | |
Herstellernummer | 87 05 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Wasserpumpenzange Cobra® verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 300mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 54.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF 22.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 23.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 23.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Spannweite für Rohre | 2.3/4 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll |
Spannweite für Sechskant | 60 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |