Wasserpumpenzange Cobra® atramentiert 100 mm

Artikel-Nr.: 705800 100
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Cobra
    ganze Länge 100 mm
    Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
    Spannweite für Sechskant 28 mm
    Spannweite für Rohre 1 Zoll
    Anzahl Rasten Feineinstellung 11
    Norm DIN ISO 8976
    Griff kreuz-scharriert
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    funkenfrei nein
    Schnellverstellung nein
    Selbstklemmung ja
    Klemmschutz ja
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 705800 100
    EAN / GTIN 4003773085836
    Herstellernummer 87 00 100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend.
    Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert.
    Einhändige, Druckknopflose Feinverstellung durch Anschieben. Griffe außen scharriert.

    Norm:

    DIN ISO 8976

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

    Sonderzubehör:

    Schonbacken Nr. 705805 Gr. 180-300.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb