{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Alligator | |
ganze Länge | 250 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Spannweite für Sechskant | 46 mm | |
Spannweite für Rohre | 2 Zoll | |
Norm | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
funkenfrei | nein | |
Rasten Feinverstellmöglichkeit | nein | |
Selbstklemmung | ja | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 705740 250 | |
EAN / GTIN | 4003773039303 | |
Herstellernummer | 88 06 250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Wasserpumpenzange Alligator® VDE-Griffhüllen, ganze Länge: 250mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
37 Stück sofort lieferbar
CHF 38.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 22.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein |
Norm | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oberfläche | verchromt | schwarz atramentiert |
Selbstklemmung | ja | ja |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Spannweite für Rohre | 2 Zoll | 1.1/2 Zoll |
Spannweite für Sechskant | 46 mm | 36 mm |