Wasserpumpenzange Alligator® verchromt, mit Griffhüllen 250 mm

Artikel-Nr.: 705700 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
60 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Alligator
ganze Länge 250 mm
Oberfläche verchromt
Spannweite für Sechskant 46 mm
Spannweite für Rohre 2 Zoll
Norm DIN ISO 8976
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Selbstklemmung ja
Klemmschutz ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 705700 250
EAN / GTIN 4003773035497
Herstellernummer 88 05 250

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) und Klemmschutz gegen Quetschverletzung. Induktiv gehärtet. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend an Rohren und Muttern. Mehrstufige Rastenverstellung.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb