Wasserpumpenzange SmartGrip®, selbsteinstellend 250 mm

Artikel-Nr.: 705400 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung SmartGrip
    ganze Länge 250 mm
    Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
    Spannweite für Sechskant 36 mm
    Spannweite für Rohre 1.1/4 Zoll
    Norm DIN ISO 8976
    Griff mit Kunststoff überzogen
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    funkenfrei nein
    Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
    Selbstklemmung ja
    Klemmschutz ja
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 705400 250
    EAN / GTIN 4003773061304
    Herstellernummer 85 01 250

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen. Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) und Klemmschutz gegen Quetschverletzung. Rasten-Feinverstellmöglichkeit und vollautomatische Einstellung am Werkstück durch Zusammendrücken der Zangengriffe. Selbstklemmend am Werkstück.

    Norm:

    DIN ISO 8976

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb