Vanadium-Kombizange VDE-isoliert, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 701852 180
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: VDE 1000 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
elektrostatische Eigenschaft VDE 1000 V
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2,2 mm
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ 1,8 mm
Norm ähnlich DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Backeneigenschaft gezahnt
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche blank
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 701852 180
EAN / GTIN 4045197887481
Herstellernummer 701852 180

Beschreibung

Ausführung:

Chrom-Vanadium-Stahl. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet. Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Zangen blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb