Kombizange, verchromt VDE-tauchisoliert 180 mm

Artikel-Nr.: 701735 180
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 180 mm
    Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2,2 mm
    Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 3,4 mm
    Norm DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Griff tauchisoliert
    Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
    Oberfläche verchromt
    funkenfrei nein
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 701735 180
    EAN / GTIN 4003773015314
    Herstellernummer 03 07 180

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezial-Werkzeugstahl, Greifbacken gezahnt. Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).
    Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen, tauchisoliert.

    Norm:

    DIN ISO 5746.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb