{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,2 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Griff | starkwandige Griffhülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein |
Artikelnummer | 701660 180 | |
EAN / GTIN | 3148516237262 |