Spitz-Kombizange, verchromt VDE-isoliert, ganze Länge: 145mm

Artikel-Nr.: 701655 145
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 145 mm
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 3 mm
Norm DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche verchromt
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 701655 145
EAN / GTIN 4003773079361
Herstellernummer 08 26 145

Beschreibung

Ausführung:

Greifflächen mit spezieller Dreipunkt-Kontur zum sicheren Greifen flacher Teile. Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk. Gefräste Nut im Griffbereich ermöglicht sicheres Halten und Ziehen kleiner Werkstücke, wie z.B. Nägel, Stifte und Bolzen. Handlich zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Schlanke Kopfform mit spitz zulaufenden Backen.
Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb