Kraft-Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen 180 mm

Artikel-Nr.: 700340 180
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 180 mm
    Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2,5 mm
    Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ 2 mm
    Norm DIN ISO 5746
    Griff Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche
    Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC)
    Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
    Oberfläche verchromt
    funkenfrei nein
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 700340 180
    EAN / GTIN 4045197416919
    Herstellernummer 700340 180

    Beschreibung

    Ausführung:

    Große Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 63 HRC), auch für Pianodraht geeignet.
    Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen mit griffiger Haptoprene-Oberfläche.

    Norm:

    DIN ISO 5746.

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb