Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Elektronikzangen-Sortiment 4-teilig 4

Artikel-Nr.: 700160 4

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zangen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidfase: ohne Wate

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Zangen 4
Schneidfase ohne Wate
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 700160 4
Herstellernummer 700160 4

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgestanzt, beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen exakt zusammengefügt. Die Schneidzangen besitzen einen leicht scherenden Schnitt. Mit Öffnungsfeder und ergonomisch gestalteten Griffen für eine sichere und bequeme Handhabung.

Werkstoff:

Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzt und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.

Lieferumfang:

1 Elektronik-Seitenschneider Nr. 726680
(schmaler Kopf − 9,5 mm): Gr. 130
1 Elektronik-Schrägschneider Nr. 726700
(normaler Kopf − 13,5 mm): Gr. 130
1 Elektronik-Flachzange Nr. 727140: Gr. 135
1 Elektronik-Spitzzange Nr. 727160: Gr. 145

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb