{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Zangen | 4 | |
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade; Innenring gerade | |
Norm | DIN 5256 C und D; DIN 5254 A und B | |
für Innen-Sicherungsring-⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
für Außen-Sicherungsring-⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
Spitzen-⌀ Innen-Sicherungsringzangen | 1,25; 1,8 mm | |
Spitzen-⌀ Außen-Sicherungsringzangen | 1,25; 1,8 mm | |
ganze Länge maximal Innen-Sicherungsringzangen | 140; 180 mm | |
ganze Länge maximal Außen-Sicherungsringzangen | 140; 185 mm | |
Aufbewahrung in | Textilrolltasche | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 700155 4 | |
EAN / GTIN | 4003773050056 | |
Herstellernummer | 00 19 57 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Präzisions-Sicherungsringzangen-Sortiment für Innen- und Außenringe 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 95.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 77.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
41 Stück sofort lieferbar
CHF 68.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zangen | 4 | 4 | 4 |
ganze Länge maximal | 130; 170; 210; 305 | 130; 130; 175; 220 | |
Norm | DIN 5256 C und D ;DIN 5254 A und B | DIN 5256 D | DIN 5254 B |
Spitzen-⌀ | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 | |
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade ;Innenring gerade | Innenring gewinkelt | Außenring gewinkelt |
für Außen-Sicherungsring-⌀ | 10 – 25; 19 – 60 | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 | |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |