CarryMore-Trolley, Typ: 1

Artikel-Nr.: 693652 1
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.100 mm
Breite 400 mm
Rad-⌀ 250 mm
Tragfähigkeit 80 kg
Gewicht 11,6 kg
Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693652 1
EAN / GTIN 5733439146425
Herstellernummer 146425

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit dem CarryMore-Trolley lassen sich mehrere verbundener CarryMore-Tragerahmen einfach transportieren.
  • Großer, praktischer und ergonomischer Griff.
  • Große Räder (⌀ 25 cm) – somit gut geeignet für Treppen.
  • Die Trägerplatte kann hochgeklappt und mittels Magneten in aufrechter Position fixiert werden, um den Platzverbrauch im Fahrzeug zu minimieren.
  • Verbindungskopplung zur Fixierung von CarryMore am Trolley. Diese kann in unterschiedlichen Höhen festgesetzt werden, je nachdem wieviele CarryMore transportiert werden.
  • Zusätzlicher Arbeitsbereich auf einem CarryMore für die Platzierung von 1 Stk. CarryLite 4×8.
  • Der CarryMore-Trolley kann bis zu 4 Stk. CarryMore 55 oder 3 Stk. CarryMore 80 aufnehmen.
Material (Trolley): Aluminium
Rad-⌀: 250 mm
Rad-Breite: 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb