Tragerahmen „CarryMore“, leer, Typ: 80

Artikel-Nr.: 693650 80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 386 mm
Außenmaß Breite 263 mm
Außenmaß Höhe 241 mm
Gewicht 2 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693650 80
EAN / GTIN 5733439146401
Herstellernummer 146425

Beschreibung

Ausführung:

CarryMore ist ein praktisches Aufbewahrungs- und Transportsystem für jeweils 2 CarryLite-Koffer der Größe 278×337 mm. Durch einen integrierten Verbindungsmechanismus können mehrere CarryMore-Tragerahmen gestapelt werden. Dabei verhindern Stoppräder das Herausrutschen der CarryLites und ein zusätzlicher Befestigungsverschluss sorgt für weitere Sicherung. Um einen angenehmen Transport zu gewährleisten ist jeder Koffer mit einem ergonomischen Griff ausgerüstet.

Passend für:

Nr. 693630 Gr. 9; Gr. 12.

Hinweis:

Den dazu passenden CarryMore-Trolley für den komfortablen Transport von mehreren, verbundenen CarryMore Tragerahmen finden Sie unter Nr. 693652 Gr.1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb