Sortimentskoffer „CarryLite“, Anzahl Einsätze: 10

Artikel-Nr.: 693610 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Fächer 10
Außenmaß Länge 337 mm
Außenmaß Breite 278 mm
Außenmaß Höhe 57 mm
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693610 10
EAN / GTIN 5733439144568
Herstellernummer 144568

Beschreibung

Ausführung:

Kofferkorpus aus PP, Deckel aus Polycarbonat. Starke Mehrpunktscharniere sorgen für Stabilität und 2 Schiebeverschlüsse verriegeln den transparenten Deckel. Profilraster im Deckel sichern die austauschbaren Einsätze samt Inhalt beim Transport gegen Durcheinanderfallen.

Bestückung:

Anzahl Einsätze L×B×H: 1 St. 55×39×47 mm
2 St. 109×39×47 mm
1 St. 163×39×47 mm
1 St. 218×39×47 mm
2 St. 79×55×47 mm
1 St. 157×55×47 mm
1 St. 109×79×47 mm
1 St. 218×79×47 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb