Sortimentskoffer „Boxxser“ 12

Artikel-Nr.: 693530 12
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Fächer 12
Außenmaß Länge 354 mm
Außenmaß Breite 323 mm
Außenmaß Höhe 55 mm
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693530 12
Herstellernummer 134835 BLAU NEU

Beschreibung

Ausführung:

Doppelwandiges Koffergehäuse aus PP und Deckel aus Polycarbonat gewährleisten hohe Belastbarkeit und Stabilität. Komfortabler Verschlussmechanismus für Einhandbedienung, Tragegriff mit Sicherheitsverriegelung. Profilraster im Deckel und Boden sichern die austauschbaren Einsätze samt Inhalt beim Transport gegen Durcheinanderfallen.

Bestückung:

Anzahl Einsätze L×B×H: 4 St. 55×39×47 mm;
2 St. 109×39×47 mm;
1 St. 157×55×47 mm;
4 St. 109×79×47 mm;
1 St. 218×79×47 mm

Lieferumfang:

Inklusive 3 verschiedenfarbige Etiketten zur Kennzeichnung / Identifikation.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb