Stahlblech-Montagekoffer 910

Artikel-Nr.: 693470 910
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 910 mm
Außenmaß Breite 530 mm
Außenmaß Höhe 430 mm
Einsatzlänge 870 mm
Einsatzbreite 170 mm
Einsatzhöhe 50 mm
Gewicht 27 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693470 910
EAN / GTIN 2050001021809
Herstellernummer 1007PRH

Beschreibung

Ausführung:

1 mm starkes Stahlblech mit eingeprägten Sicken. 2 Tragegriffe und Deckelanschlag. Verschließbar mit Vorhängeschloss (Nr. 085830 ff).

Lackierung:

RAL 7001 silbergrau pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb