Stahlblech-Werkzeugkasten 5/530

Artikel-Nr.: 693460 5/530
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 530 mm
Außenmaß Breite 200 mm
Außenmaß Höhe 200 mm
Ausführung 5-teilig
Gewicht 5,3 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693460 5/530
EAN / GTIN 8716736000208
Herstellernummer 205N

Beschreibung

Ausführung:

Verschließbar durch Vorhängeschloss (Nr. 085830 ff). Deckel mit durchgehendem Scharnierband befestigt.
Aus 0,6 mm Stahlblech.

Lackierung:

Kasten allseitig blau pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb