Faltbox aus Polypropylen 42 l

Artikel-Nr.: 693450 42
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Eigenschaft Koffer stapelbar
Außenmaß Länge 600 mm
Außenmaß Breite 400 mm
Außenmaß Höhe 220 mm
Höhe zusammengefaltet 80 mm
Innenmaß Länge 558 mm
Innenmaß Breite 358 mm
Innenmaß Höhe 205 mm
Volumen 42 l
maximale Tragfähigkeit 40 kg
Gewicht 2,3 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693450 42
EAN / GTIN 2050001021724

Beschreibung

Ausführung:

Stapelbare Kunststoffbox aus Polypropylen. 2 Faltboxen der Gr. 19 passen auf 1 Faltbox der Gr. 42. Volumenreduzierung durch Zusammenklappen beträgt 64%.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb