Kunststoff-Werkzeugkiste LT-BOXX® 170

Artikel-Nr.: 693345 170
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eigenschaft Koffer: stapelbar
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 442 mm
Außenmaß Breite 362 mm
Außenmaß Höhe 185 mm
Innenmaß Länge 378 mm
Innenmaß Breite 311 mm
Innenmaß Höhe 164 mm
Eigenschaft Koffer stapelbar
Gewicht 2,26 kg
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693345 170
EAN / GTIN 4045294514976
Herstellernummer 6000003511

Beschreibung

Ausführung:

Offene Kunststoff-Werkzeugkiste LT-BOXX® mit weit ausschwenkbarem Tragegriff für einfaches Beladen und Entnehmen. Kompatibel mit Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® Nr. 693330. Beladungskapazität bis zu 25 kg.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb