Service-Werkzeugkoffer ALL.IN.ONE, fahrbar, mit 4 Schubladen mit Schubladenunterteilung

Artikel-Nr.: 693155
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: PP
  • Koffer Belastbarkeit: 50
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich; schlagfest

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff PP
Koffer Belastbarkeit 50 kg
Eigenschaft Koffer flugtauglich; schlagfest
Außenmaß Länge 581 mm
Außenmaß Breite 381 mm
Außenmaß Höhe 455 mm
Gewicht 13,2 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693155
Kopieren
EAN / GTIN 8024482178752
Kopieren
Herstellernummer AI1.KT01
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italien, www.gtline.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Werkzeugkoffer aus Polypropylen mit Fahreinheit (4 robuste Rollen und Teleskopauszug) und 2 seitlichen Handgriffen. Deckel und Frontklappe abnehmbar. Sowohl zentral über Zylinderschloss als auch jede Klappe separat über Vorhängeschloss verschließbar. Deckelfach mit herausnehmbarem Ablagetablar, Frontfach mit 4 Schubladen mit Auszug-Stopp bestückt. Werkzeugkoffer sicher stapelbar über Rastmechanismus in der Boden- und Deckeleinheit.
Innenausstattung:
1 herausnehmbares Ablagetablar
1 Schublade 30 mm mit Rasterschaumeinlage, Nr. 693179
1 Schublade 60 mm mit verstellbarer Unterteilung (23 Fächer für Kleinteile)
1 Schublade 60 mm mit Rasterschaumeinlage, Nr. 693184
1 Schublade 95 mm mit 5 Kleinteilebehältern in diversen Größen.

Sonderzubehör:

Rollensatz mit 4 Rädern (360° drehbar) Nr. 693160. Werkzeugtafel zur Montage im oberen Deckel Nr. 693170 / 693175 (nur 1 Tafel montierbar).

Hinweis:

Individuelle Bestückung mit diversen Schubladen möglich. Passgenaue Hartschaumeinlagen können mit dem eForm-Konfigurator erstellt werden. Ersatz-Schloss inkl. 2 Schlüssel unter Nr. 693161 und einzelne Ersatzschubladen unter Nr. 693177693189 verfügbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb