Werkzeugtafel mit Werkzeugklemmhaltern

Artikel-Nr.: 693088
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkzeugtafel Länge 425 mm
    Werkzeugtafel Breite 250 mm
    maximaler Werkzeugklemmhalter-⌀ 25 mm
    Produktart Werkzeugtafel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 693088
    EAN / GTIN 5733439146869
    Herstellernummer 140119 TOOL PANEL TPDS-4XOPNFIX-XL

    Beschreibung

    Ausführung:

    Werkzeugtafel mit Werkzeugklemmhaltern bis ⌀ 25 mm auf der Vorder- und Rückseite zur Befestigung im Kofferdeckel.

    Passend für:

    Werkzeugkoffer Nr. 693020 / 693060 und GARANT Werkzeugkoffer Nr. 692955 / 692060.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Werkzeugtafel mit Werkzeugklemmhaltern

    Werkzeugtafel mit Werkzeugklemmhaltern

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    0 Stück sofort lieferbar
    CHF  37.50
    auf Anfrage
    Lieferung nach Absprache
    0 Stück sofort lieferbar
    CHF  117.50
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    2 Stück sofort lieferbar
    CHF  72.90
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    1 Stück sofort lieferbar
    CHF  71.50
    Werkzeugtafel Breite 250
    Werkzeugtafel Länge 425
    Produktart Werkzeugtafel Werkzeugtafel Werkzeugtafel Werkzeugtafel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb