Fahreinheit mit 3 integrierten Staufächern

Artikel-Nr.: 692840
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachlänge 275 mm
Fachbreite 1×95; 2×130 mm
Fachhöhe 45 mm
Gewicht 2,1 kg
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 692840
EAN / GTIN 4045197806253
Herstellernummer 692840

Beschreibung

Ausführung:

Fahreinheit mit 4-fach-Teleskopauszug und kugelgelagerten Rädern. Die Fahreinheit ist aufklappbar und beinhaltet 3 zusätzliche Staufächer. Nachrüstbar bzw. austauschbar für Koffer Nr. 692835.

Hinweis:

Werkzeugtafel und weiteres Zubehör unter 692845692860.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb