{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | X-ABS | |
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer | |
Koffer Belastbarkeit | 30 kg | |
Eigenschaft Koffer | flugtauglich | |
Innenmaß Länge | 460 mm | |
Innenmaß Breite | 360 mm | |
Innenmaß Höhe | 190 mm | |
Gewicht | 6,6 kg | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 692706 | |
EAN / GTIN | 4045197375254 | |
Herstellernummer | 692706 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Service-Werkzeugkoffer aus X-ABS fahrbar mit Einsteckfächern
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 531.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 296.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer | Einsteckfächer |
Gewicht | 6,6 kg | 3,6 kg |
Innenmaß Breite | 360 mm | 310 mm |
Innenmaß Höhe | 190 mm | 210 mm |
Koffer Belastbarkeit | 30 kg | 30 kg |
Eigenschaft Koffer | flugtauglich | flugtauglich |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem | Werkzeug-Transportsystem |