Service-Werkzeugkoffer aus X-ABS fahrbar mit Klemmhaltern

Artikel-Nr.: 692705
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: X-ABS
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Klemmhalter
  • Koffer Belastbarkeit: 30
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff X-ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung Klemmhalter
Koffer Belastbarkeit 30 kg
Eigenschaft Koffer flugtauglich
Innenmaß Länge 460 mm
Innenmaß Breite 360 mm
Innenmaß Höhe 190 mm
Gewicht 6,6 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692705
Kopieren
EAN / GTIN 4045197375247
Kopieren
Herstellernummer 692705
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

X-ABS ist extrem schlagzäh, bruchfest und somit flugtauglich. Die Oberflächenstruktur ist kratzfest, rutschhemmend (Gummierungseffekt) und äußerst oberflächenschonend. Eloxierter Doppel-Aluminiumrahmen mit integrierten Kippzylinderschlössern und glasfaserverstärkten Rasterscharnieren für Kofferdeckel-Arretierung.
Innenausstattung mit Klemmhaltern:
1 Bodenschale unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit
1 Werkzeughalter als Abdeckung (ähnlich Nr. 692750).
1 Werkzeugtafel mit 2 Werkzeughaltern (Nr. 692720).
1 Tafel für Akten im Deckel fest montiert.

Verwendung:

Optimaler Koffer für Kundendienst- und Servicetechniker durch das oberflächenschonende Schalenmaterial und hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb