{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | BIG Basic Move | |
Werkstoff | ABS | |
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer | |
Koffer Belastbarkeit | 20 kg | |
Innenmaß Länge | 480 mm | |
Innenmaß Breite | 350 mm | |
Innenmaß Höhe | 200 mm | |
Gewicht | 6,8 kg | |
fahrbar | ja | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer |
692613 1
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4003773057512
Kopieren |
|
Herstellernummer |
00 21 06 LE
Kopieren |
|
Hersteller | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |