{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | X-ABS | |
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer | |
Koffer Belastbarkeit | 30 kg | |
Eigenschaft Koffer | flugtauglich | |
Innenmaß Länge | 470 mm | |
Innenmaß Breite | 210 mm | |
Innenmaß Höhe | 360 mm | |
Volumen | 36 l | |
Gewicht | 5,4 kg | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 692520 1 | |
EAN / GTIN | 4006793800717 |