Textil-Installateurtasche, Typ: 1

Artikel-Nr.: 692250 1
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer; Einsteckfächer
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer; Einsteckfächer
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Außenmaß Länge 470 mm
Außenmaß Breite 300 mm
Außenmaß Höhe 300 mm
Gewicht 2,5 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 692250 1
EAN / GTIN 4067263125648
Herstellernummer 692250 1

Beschreibung

Ausführung:

Die neuen GARANT GreenPlus Textiltaschen kombinieren das beste aus 2 Welten: sie überzeugen durch ihre Nachhaltigkeit bei gleichzeitig hohem Tragekomfort, herausragender Ergonomie, hoher Widerstandsfähigkeit, bester Zugänglichkeit und optimaler Flexibilität. Sie werden nach den umfassenden und strengen Standards des bluesign® Systems produziert, unter Berücksichtigung von Mensch, Umwelt und Ressourcen. Tragen Sie mit dazu bei, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Mit optimierten Polsterungssystem für einen noch ergonomischeren Tragekomfort.
Textil-Installateurtasche mit großem Hauptfach mit 13 Einsteckfächern mit elastischem Bund. 2 kurze und eine lange Außentasche (mit Reißverschlussfach) und zusätzlich 3 elastischen Außentaschen. Verstaubarer Deckel mit zusätzlicher Öffnung zur Nutzung des komfortablen Aluminium-Tragegriffs. Spritzwassergeschützter Boden mit Wasserkante und 6 Standfüßen. Verstellbare, abnehmbare Schultertrageriemen mit Schulterpolster. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb