{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Modular X18 | |
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer | |
Außenmaß Länge | 350 mm | |
Außenmaß Breite | 250 mm | |
Außenmaß Höhe | 500 mm | |
maximale Tragfähigkeit | 15 kg | |
Gewicht | 2,9 kg | |
Anzahl Seitentaschen | 2 | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 692245 1 | |
EAN / GTIN | 4003773089056 | |
Herstellernummer | 00 21 50 LE |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Textil-Werkzeug-Rucksack Modular X18 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 285.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar
CHF 108.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Seitentaschen | 2 | |
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer | Einsteckfächer |
Außenmaß Breite | 250 | 175 |
Außenmaß Höhe | 500 | 415 |
Außenmaß Länge | 350 | 320 |
Gewicht | 2,9 | 2,3 |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem | Werkzeug-Transportsystem |